曜日別特売
5X12 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033216

 

5X12 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033216
5X12 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033216
5X12 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033216

BK SUSピン6カクアナ(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
呼び径dM5
長さ(mm)12
内容量1袋(500個)注文コード20033216品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,600
販売価格(税別)
17,818
長さ(mm)12寸法t(mm)1.9表面処理BK寸法s(mm)3寸法k(mm)3.1呼び径dM5寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする