曜日別特売
5X16 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033225

 

5X16 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033225
5X16 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033225
5X16 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033225

BK SUSピン6カクアナ(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
呼び径dM5
長さ(mm)16
内容量1袋(500個)注文コード20033225品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,382
販売価格(税別)
18,529
長さ(mm)16寸法t(mm)1.9表面処理BK寸法s(mm)3寸法k(mm)3.1呼び径dM5寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする