曜日別特売
6X10 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033250

 

6X10 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033250
6X10 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033250
6X10 BK SUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20033250

BK SUSピン6カクアナ(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
呼び径dM6
長さ(mm)10
内容量1袋(500個)注文コード20033250品番6X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,628
販売価格(税別)
23,298
長さ(mm)10寸法t(mm)2.2表面処理BK寸法s(mm)4寸法k(mm)3.72呼び径dM6寸法dk(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする