大阪魂
8-3カW(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(220個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
長さ(mm)
65
65
65
100
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
70
75
80
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
20033530
品番
6X65(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,783
販売価格(税別)
¥
8,894
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ