曜日別特売
3X6 BC(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20033776

 

3X6 BC(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20033776
3X6 BC(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20033776
3X6 BC(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20033776

BC(+)サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(2000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.5
内容量1袋(2000個)注文コード20033776品番3X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,792
販売価格(税別)
14,356
長さ(mm)6十字穴番号#1ピッチ(mm)0.5表面処理BC寸法k(mm)1.2寸法dk(mm)6ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする