曜日別特売
4X6 BC(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034029

 

4X6 BC(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034029
4X6 BC(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034029
4X6 BC(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034029

BC(+)サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード20034029品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,629
販売価格(税別)
9,663
長さ(mm)6十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7表面処理BC寸法k(mm)1.5寸法dk(mm)8ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする