曜日別特売
K87000BTJK-13 シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20034062

K87000BTJK-13 シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20034062
K87000BTJK-13 シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20034062

シングルワンホールスプレー分岐混合栓(流し用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード20034062品番K87000BTJK-13
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シャワー・泡沫切替
吐水口120°回転
食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)

厚さ(mm)5~30ホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
注意
※分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプター PT209-13(別売)をご使用ください。

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする