曜日別特売
5X6 クロメート(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034300

 

5X6 クロメート(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034300
5X6 クロメート(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034300
5X6 クロメート(+)サラコ(アンダーカット 大阪魂 20034300

クロメート(+)サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)6
ピッチ(mm)0.8
内容量1袋(500個)注文コード20034300品番5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,065
販売価格(税別)
6,423
長さ(mm)6十字穴番号#2ピッチ(mm)0.8表面処理クロメート寸法k(mm)2寸法dk(mm)10ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする