曜日別特売
H520-2-100 ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035164

H520-2-100 ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035164
H520-2-100 ベンリーツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20035164

ベンリーツバ広掃除口

商品レビューを投稿する
寸法H(mm)29
寸法d1(mm)107
呼び径(A)100
内容量1個注文コード20035164品番H520-2-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

VP、VUパイプ兼用

呼び径(A)100材質黄銅材質(本体)黄銅寸法H(mm)29寸法d(mm)100寸法D(mm)145寸法d1(mm)107材質(フタ)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする