曜日別特売
8X70(ゼン ツヤケシクロステン(+)ナベコ 大阪魂 20035237

 

8X70(ゼン ツヤケシクロステン(+)ナベコ 大阪魂 20035237
8X70(ゼン ツヤケシクロステン(+)ナベコ 大阪魂 20035237
8X70(ゼン ツヤケシクロステン(+)ナベコ 大阪魂 20035237

ツヤケシクロステン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)70
ピッチP(mm)1.25
内容量1袋(50個)注文コード20035237品番8X70(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,062
販売価格(税別)
9,147
長さ(mm)70十字穴番号3表面処理つや消し黒寸法K(mm)5.2寸法m(mm)7.8寸法q(mm)4.36ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)14ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする