曜日別特売
4X25 アイボリーステン(+)バインドコ 大阪魂 20035411

 

4X25 アイボリーステン(+)バインドコ 大阪魂 20035411
4X25 アイボリーステン(+)バインドコ 大阪魂 20035411
4X25 アイボリーステン(+)バインドコ 大阪魂 20035411

アイボリーステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)25
25
13
14
15
16
18
20
28
30
4
5
6
7
8
9
10
12
35
40
45
50
55
60
70
内容量1袋(500個)注文コード20035411品番4X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,219
販売価格(税別)
6,563
長さ(mm)25十字穴番号2表面処理アイボリー寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)4.3寸法q(mm)2.13ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びdM4寸法k+f(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする