大阪魂
アイボリーステン(+)バインドコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(200個)
長さ(mm)
70
70
70
35
40
45
50
55
60
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
25
28
30
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20035499
品番
4X70(ゼン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,678
販売価格(税別)
¥
6,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
十字穴番号
2
表面処理
アイボリー
寸法f(mm)
0.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
4.3
寸法q(mm)
2.13
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.3
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
2.5
ねじ部長さ(mm)
全ねじ