曜日別特売
HS-401E 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 20036388

 

HS-401E 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 20036388
HS-401E 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 20036388
HS-401E 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 20036388
HS-401E 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ 工進 20036388

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Eシリーズ

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台ノズル長(mm)380注文コード20036388品番HS-401E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。お求めやすい入門品、用途に合わせてお選びください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途薬剤散布に付属品ノズルパイプ・吐出ホース・握りグリップ・噴口・取扱説明書仕様スタンダードタイプトラスコ品番775-8243型式肩掛式質量(kg)1.3種類蓄圧式タンク容量(L)4本体質量(kg)1ホース長さ(m)1.5使用時間(分)約16ノズル長(mm)380主な用途殺虫・消毒剤用作業量(目安)14~18坪対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]噴霧調整霧・直射アズワン品番64-6358-02噴口消毒用1頭口
関連資料:(4.9MB)取扱説明書:(1.3MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。使用される薬剤をご確認の上、ご使用ください。使用後は冷暗所に保管してください。

商品説明動画

KOSHIN 蓄圧式噴霧器の不具合部分の特定の仕方 HSシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-1 噴口の洗浄
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-2 シリンダパッキンの交換
この動画は、2が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-3 Oリング交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-4 吐出弁交換
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-5 ノズル部Oリングの交換
この動画は、1が参考にしています。
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-6 ストレーナーの洗浄
KOSHIN 蓄圧式噴霧器 HS-Wシリーズ お手入れ方法-7 お手入れ後 圧力あり/なしの確認
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 熱中症予防(ミスト散布)
サービス業

ポンプの圧が的確にかかり、非常にストレスなく使用できた
個人的には使用の用途によって、やはりデュアルの先端がさらに使用しやすい
かなと感じた

対象商品 : 20036388
2024-08-19
用途: 樹木・野菜などへの薬剤散布

延長ノズルを使えば、遠い所・高い所への散布も可能。タフな使用にも耐える。

対象商品 : 20036388
2023-03-30
用途: 盆栽の水やり
有限会社 清香園サービス業

コンパクトで女性でも扱いやすく、機能もシンプルなのが気に入りました!

対象商品 : 20036388
2022-10-10
用途: エアコン室内機メンテナンス時
建設業・工事業

エアコンの薬品洗浄時に使用しました。大きさも良く使いやすかったです。

対象商品 : 66211889
2022-06-09
用途: 野菜、花の苗消毒用
はなの家かない農・林・水産業

女性スタッフが扱うにコンパクトで軽くて使いやすい。

対象商品 : 20036388
2021-08-19
用途: 水性シーラー散布
建設業・工事業

水性なら問題なく散布出来ますが噴霧が荒いです。
肩掛け出来るので楽でした。

1が参考にしています
対象商品 : 20036388
2021-02-22
用途: 農薬散布
田島 克益

手軽に加圧散布でき、助かった。これ以下以上でも、手軽さが損なわれると思う。

1が参考にしています
対象商品 : 20036388
2020-08-06
用途: エアコン洗浄に

ハンディータイプと迷ったがノズルの取り回しを考えて置き形にした。
消耗部品等がホームセンター等でも買えるので万が一の故障にも比較的安心。
他の機種を使ったことが無いので使い勝手はわかりませんが、便利に使ってます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする