ホッティーポリマー
シリコーントリム HR-07タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本(5m)
1本(1m)
1本(2m)
1本(3m)
1本(4m)
1本(5m)
1本(6m)
1本(7m)
1本(8m)
1本(9m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(75m)
色
黒
黒
グレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1本(5m)
注文コード
20036713
品番
HR-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途
医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして
適合板厚(mm)
1.0~3.2
色
黒
長さ(m)
5
材質(本体)
シリコーンゴム
使用可能温度範囲
-60~170℃
材質(芯金)
鉄(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※端末に金属が露出する可能性がありますので、取り扱いの際には怪我をしないようご注意ください。