曜日別特売
C-7230 ソースディスペンサー パール金属 20036775

ソースディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)400
内容量1個注文コード20036775品番C-7230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
容量(mL)400材質ポリエチレン寸法(mm)外径60×205質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする