HR-07 シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマー 20036826

HR-07 シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマー 20036826
HR-07 シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマー 20036826
HR-07 シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマー 20036826
HR-07 シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマー 20036826
HR-07 シリコーントリム HR-07タイプ ホッティーポリマー 20036826

シリコーントリム HR-07タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(4m)
グレー
内容量1本(4m)注文コード20036826品番HR-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。

用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2グレー長さ(m)4材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端末に金属が露出する可能性がありますので、取り扱いの際には怪我をしないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする