曜日別特売
HR-08 シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマー 20037097

HR-08 シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマー 20037097
HR-08 シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマー 20037097
HR-08 シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマー 20037097
HR-08 シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマー 20037097
HR-08 シリコーントリム HR-08タイプ ホッティーポリマー 20037097

シリコーントリム HR-08タイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本(7m)
グレー
内容量1本(7m)注文コード20037097品番HR-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。
外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。

用途
医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして
適合板厚(mm)1.0~3.2グレー長さ(m)7材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端末に金属が露出する可能性がありますので、取り扱いの際には怪我をしないようご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20036923
2020-10-30
用途: 車のエンジンルーム内への雨水防止
hair salon KOBAYASHIサービス業

スズキ車の純正品とまったくサイズも変わらず、使用できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする