LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート サン セバスチャン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブライト パティナ
ブライト パティナ
ホワイト デカペ
ブライト クローム
サテン ニッケル
ブライト ゴールド
ラスティック カッパー
リアル ゴールド
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041236
品番
PXP-F-01221-PB
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ヨーロピアンテイストの唐草のレリーフが特徴です。
丁寧な手仕事による、優美で繊細な製品です。
材質
黄銅(真鍮)
付属品
専用取付ブラケット
セット内容
プレート、取付専用ブラケット
色
ブライト パティナ
質量(g)
140
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×9.5
注意
手仕事で仕上げているため、製品の仕上げには差があります。
商品説明動画
参考になった