LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート フレックス ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ベージュ
ホワイトオーク
ナチュラルバーチ
石目調ホワイト
アクセントオレンジ
アクセントピンク
アクセントブルー
アクセントグリーン
クリアーホワイト
ベージュ
和紙 織
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041638
品番
PXP-FW01-FB
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ファブリックを替える感覚で、スイッチ・コンセントプレートを楽しむという発想。
豊富なテクスチャとカラーで、コーディネートの幅を広げます。
材質
ABS樹脂
付属品
十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容
内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
色
ベージュ
質量(g)
28
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×8.6
商品説明動画
参考になった