PXP-FB01-LM スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ工業) 20041726

PXP-FB01-LM スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ工業) 20041726
PXP-FB01-LM スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ工業) 20041726
PXP-FB01-LM スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ工業) 20041726

スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
マロンカーフ
内容量1セット注文コード20041726品番PXP-FB01-LM
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。
シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。

材質ABS樹脂付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)マロンカーフ質量(g)28種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6

商品説明動画

スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする