LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート UV漆
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
金粉
麻の葉
金粉
糸
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20041787
品番
PXP-UU01-MP
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
400年の歴史をもつ「会津塗り」が、現代技術と融合して高い強度を誇る「UV漆」に。
しっとりと潤んだような質感、蒔絵を思わせる壮麗な設えは、まさに芸術品です。
材質
黄銅(真鍮)
付属品
専用取付ブラケット
セット内容
プレート、専用取付ブラケット
色
金粉
質量(g)
204
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×10.2
商品説明動画
参考になった