PXP-UU01-RL スイッチ・コンセントプレート UV漆 LAMP(スガツネ工業) 20041796

PXP-UU01-RL スイッチ・コンセントプレート UV漆 LAMP(スガツネ工業) 20041796
PXP-UU01-RL スイッチ・コンセントプレート UV漆 LAMP(スガツネ工業) 20041796
PXP-UU01-RL スイッチ・コンセントプレート UV漆 LAMP(スガツネ工業) 20041796

スイッチ・コンセントプレート UV漆

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード20041796品番PXP-UU01-RL
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

400年の歴史をもつ「会津塗り」が、現代技術と融合して高い強度を誇る「UV漆」に。
しっとりと潤んだような質感、蒔絵を思わせる壮麗な設えは、まさに芸術品です。

材質黄銅(真鍮)付属品専用取付ブラケットセット内容プレート、専用取付ブラケット質量(g)204種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10.2

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする