LAMP(スガツネ工業)
スイッチ・コンセントプレート プレミアムウッド RD 天然木(アサダ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20041945
品番
PXP-WR01-AS
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
厳選した木材を、ひとつずつ手仕事で仕上げました。
柔らかなデザインが、やさしい肌触りをさらに引き立てます。
付属品
専用取付ブラケット
十字穴付皿小ねじM3.5×5
材質
天然木(アサダ)
セット内容
プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ネジM3.5×5(2本)
色
クリアー塗装
質量(g)
30
種類
スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×123×7.5
注意
天然木をそのまま活かしているため、一つ一つ木目や色味が異なります。
天然木を使用しているため、湿度などにより反りが発生することがありますが、取付に支障はありません。
なお、平らな場所で乾燥させると反りは直せます。
商品説明動画
参考になった