曜日別特売
83096 スタンダードラチェット PROXXON(プロクソン) 20042548

83096 スタンダードラチェット PROXXON(プロクソン) 20042548
83096 スタンダードラチェット PROXXON(プロクソン) 20042548

スタンダードラチェット

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
全長(mm)260
内容量1本注文コード20042548品番83096
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

長期耐久性のギア構造と安全な切替機構を搭載したスタンダードラチェット。TPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。

用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2全長(mm)260質量(g)550送り角度(°)6.9、52歯ギアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする