曜日別特売
83360 ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20043293

83360 ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20043293
83360 ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20043293

ディープソケット 1/2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)15
内容量1個注文コード20043293品番83360
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
ソケット形状6角差込角(inch)1/2二面幅(mm)15寸法(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする