曜日別特売
83365 ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20043345

83365 ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20043345
83365 ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20043345

ディープソケット 1/2

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
二面幅(mm)21
内容量1個注文コード20043345品番83365
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
ソケット形状6角差込角(inch)1/2二面幅(mm)21寸法(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする