曜日別特売
83367 ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20043363

83367 ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20043363
83367 ディープソケット 1/2 PROXXON(プロクソン) 20043363

ディープソケット 1/2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
二面幅(mm)24
内容量1個注文コード20043363品番83367
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
ソケット形状6角差込角(inch)1/2二面幅(mm)24寸法(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする