83746 ヘックスビットソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20043643

83746 ヘックスビットソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20043643
83746 ヘックスビットソケット 1/4 PROXXON(プロクソン) 20043643

ヘックスビットソケット 1/4

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法(mm)3
内容量1個注文コード20043643品番83746
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/4寸法(mm)3先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする