曜日別特売
83599 トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8 PROXXON(プロクソン) 20043713

83599 トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8 PROXXON(プロクソン) 20043713
83599 トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8 PROXXON(プロクソン) 20043713
83599 トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8 PROXXON(プロクソン) 20043713

トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 3/8

(4件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
サイズTTX50
内容量1個注文コード20043713品番83599
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し全長(mm)50サイズTTX50先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20043695
2022-10-08
用途: バイクのブレーキディスクのメンテ用に

ちょっと前までバイクのディスクブレーキはヘキサゴンボルトで止められていたが、最近はトルクスで止めるものが出てきた。トルクスはセットもの短いレンチは持っていたが、これはトルクレンチが使えない。そこで購入。外すときはまだ購入していなかったので、セットものレンチに長い棒を着けて、取り外した。だから、まだ巨大トルクを掛けていないので、これがどのくらいのトルクに耐えられるのかは不明。
 締める際はトルクレンチをかけて締め込んだが、トルクレンチの規定トルクで締め付ける分には問題なかった。とりあえず仕事はしてくれた。
 ただ、一番困ったのは、新品を陳列棚につるす為のカラーが製品上部に取り付けられているが、これなかなか外れなかったことだ。貼ってある説明文には「カットして回す」と書いてあった。その通りにしてみたが、回ったもののなかなか外れない。結局巨大ペンチでカラーを壊して外した。もっと簡単に外れるものにして欲しい。

対象商品 : 20043695
2020-06-04
用途: 車いじりに
自動車・二輪車・自転車関連業

セット工具が壊れてしまったのでかいました
今のところ良い様です。

対象商品 : 20043695
2019-08-09
用途: 一般整備

一回目の使用でで先端が変形しました。
仕方ないのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 20043713
2017-08-26
用途: 自動車のステアリング交換に使用

弄り?改造防止の為、ステアリングポストに使用されているトルクスネジを外す為に使用。日産車は凹の中心に凸がありKTCで出している製品だと奥まで差し込めず、検索していたところコレに行き着く。価格もドイツブランドだが安価で製品自体も梨地仕上げ、レーザー刻印と充分に国産有名メーカーに引けを取らない仕上げ。追加で他サイズのソケットも追加購入。お勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする