曜日別特売
83591 ドライバーソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20044027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

83591 ドライバーソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20044027
83591 ドライバーソケット 3/8 PROXXON(プロクソン) 20044027

ドライバーソケット 3/8

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(-)4mm
内容量1個注文コード20044027品番83591
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8サイズ(-)4mm先端形状-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044002
2022-01-04
用途: ソケットにガタガ出てきたので
エフエイシステムズ

よく使うので補充のために購入
やはり新品ですね。きちんとホールドしてくれ方もなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする