曜日別特売
83570 ヘックスビットソケットロング 3/8 PROXXON(プロクソン) 20044237

83570 ヘックスビットソケットロング 3/8 PROXXON(プロクソン) 20044237
83570 ヘックスビットソケットロング 3/8 PROXXON(プロクソン) 20044237
83570 ヘックスビットソケットロング 3/8 PROXXON(プロクソン) 20044237

ヘックスビットソケットロング 3/8

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
二面幅(mm)7
内容量1個注文コード20044237品番83570
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途ボルト・ナット回し差込角(inch)3/8寸法(mm)7二面幅(mm)7全長(mm)80先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044228
2020-07-21
用途: バイク整備
バイクサービスMM.自動車・二輪車・自転車関連業

軽い力で出来るものには使えましたが、ちょっと強くしたら、すぐ折れた。折れることより、折れ方や、折れた断面が鋭利で危険なので、これはもう買わない。

対象商品 : 20044237
2018-03-31
用途: MINIのキャリパー固定ボルト

7mmとか国産じゃあまり出会わないサイズなので、安価に手に入ると助かる。また、長さも丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする