PROXXON(プロクソン)
2000シリーズラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
差込角(mm)
9.5
9.5
12.7
差込角(inch)
3/8
3/8
1/2
全長(mm)
202
202
295
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20044404
品番
83180
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!
用途
ボルト・ナット回し等
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
202
質量(g)
250
送り角度(°)
8、44歯ギア
RoHS指令(10物質対応)
対応