曜日別特売
83882 メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044876

83882 メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044876
83882 メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044876
83882 メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン) 20044876

メガネレンチ(Slim-Line)

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法S1×S2(mm)16×17
寸法L(mm)245
内容量1本注文コード20044876品番83882
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。
表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。
スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。
クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。
寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。
プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。

用途
ボルト・ナット回し
寸法D(mm)10.4寸法L(mm)245寸法W1(mm)24寸法W2(mm)25寸法S1×S2(mm)16×17形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044894
2020-03-02
用途: 車両整備
建設業・工事業

狭い場所や周りの機器を避けなければならないボルトの締結時に、この75度オフセットのレンチは重宝しています。

対象商品 : 20044833
2019-07-26
用途: 車のメンテナンス
その他業種

この75°のメガネがどこにもないので助かりました。
発送も早くてすぐに届いて良かったです。

対象商品 : 20044824
2019-10-04
用途: 作業
ヤマグチ・カーサービス

角度があってとても便利なのです8x9と使いにくく、できれば8x10であれば満足なのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする