83478 ヘックスビットソケット ショート 1/2 PROXXON(プロクソン) 20045226

83478 ヘックスビットソケット ショート 1/2 PROXXON(プロクソン) 20045226
83478 ヘックスビットソケット ショート 1/2 PROXXON(プロクソン) 20045226

ヘックスビットソケット ショート 1/2

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法(mm)8
内容量1個注文コード20045226品番83478
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。

用途
ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2寸法(mm)8先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする