曜日別特売
RS3-9045 ステンレスラック スノコ棚3段仕様(SUS430) シンコー 20048963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスラック スノコ棚3段仕様(SUS430)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
奥行(mm)438
幅(mm)888
内容量1台注文コード20048963品番RS3-9045
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。

棚:SUS430 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
段数3材質SUS430幅(mm)888質量(kg)23.8高さ(mm)1800奥行(mm)438外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)888×438×1800パイプ径(Φmm)38(支柱)アジャストSUS304・幅(+30mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする