CLIP.P/5-3/8 アルミソケットレール用クリップ単品 SQ.クリップ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20049183

アルミソケットレール用クリップ単品 SQ.クリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
差込角(inch)3/8”
内容量1セット(5点組)注文コード20049183品番CLIP.P/5-3/8
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]差込角(inch)3/8”質量(g)13差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.クリップ数5pcs.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: Ko-kenのレールに追加

Ko-kenの9.5ソケットレールに6.35を追加したくて購入しました。
Ko-kenの文字が見えなくなるのも寂しい気がしますが、
無駄にレールを追加すると狭くなるので。
Ko-kenのレールはソケット部が回らないのでサイズ表記を揃えられませんが、
マグネットも強いし抜き差しの使い勝手は良いです。

対象商品 : 20049174
2023-05-29
用途: PWT用
製造業

PWTのソケットホルダー用に購入。評判通り、全く同じ製品ですね。値段合わせだったので数は少ないですが問題なし。

対象商品 : 20049199
2023-01-30
用途: 効率的に整理できる

異なるドライブサイズ(3/8inと1/2inなど)を1つのレールに混在させられるようになるので
工具箱内の整理が効率的にできて大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする