Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(9点組)
注文コード
20049235
品番
RS2405A/9
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
セット内容
3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2
質量(g)
162
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応