曜日別特売
2445M-5 1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20049445

1/4"(6.35mm)SQ. 12角ユニバーサルソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)5
内容量1個注文コード20049445品番2445M-5
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]二面幅(mm)5質量(g)17寸法L(mm)32差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D1(mm)8寸法D2(mm)13寸法l(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする