Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20049646
品番
2020.50-M8
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
6.35 [1/4]
質量(g)
24
寸法L(mm)
50
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
33
寸法D(mm)
13.1
先端形状
3重4角
RoHS指令(10物質対応)
対応