曜日別特売
2261M ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20049813

ソケットセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(17点組)注文コード20049813品番2261M
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
セット商品数17差込角(mm[inch])6.35 [1/4]セット内容2400M 6角ソケット:4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、アクセサリ:2753N、2760-50、2760-150、2768N、2770、2785質量(g)690差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.ケース寸法(mm)192W×122H×30TRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする