Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 6角セミディープソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(9点組)
注文コード
20050294
品番
RS3300XA/9
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4
質量(g)
460
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応