曜日別特売
3000.50-PZ1 3/8"(9.5mm)SQ. PZビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20050739

3/8"(9.5mm)SQ. PZビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20050739品番3000.50-PZ1
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]質量(g)50寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5寸法D(mm)18先端形状PZRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする