Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(8点組)
注文コード
20051046
品番
RS3010A/8-L50
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2
質量(g)
400
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応