曜日別特売
3015M.62-7 3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20051125

3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)7
寸法D(mm)18
寸法L(mm)62
内容量1個注文コード20051125品番3015M.62-7
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]二面幅(mm)7質量(g)50寸法L(mm)62寸法H(mm)35.5寸法D(mm)18差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20051177
2023-12-16
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

ボール式のものよりも、このリング式は差し込むときにグッと力が必要な感じですが、その分、確実なホールド感があります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする