曜日別特売
RS3015M/8-L62 3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)レールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20051229

3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)レールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)500
内容量1セット(8点組)注文コード20051229品番RS3015M/8-L62
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容3、4、5、6、7、8、10、12質量(g)500差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする