Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)レールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
質量(g)
650
500
650
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8点組)
注文コード
20051238
品番
RS3015M/8-L100
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
3、4、5、6、7、8、10、12
質量(g)
650
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応