曜日別特売
G87 1 1/4 サービスガス栓(無断開閉防止付) 都市ガス用 光陽産業 20051255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サービスガス栓(無断開閉防止付) 都市ガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード20051255品番G87 1 1/4
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
使用ガス都市ガス材質鉄製dRc1 1/4寸法L(mm)100寸法F(mm)55寸法I(mm)85寸法H1(mm)55寸法H2(mm)36
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする