Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(7点組)
1セット(6点組)
1セット(7点組)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(7点組)
注文コード
20051317
品番
RS3020/7-L50
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14
質量(g)
400
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
先端形状
3重4角
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応