Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20051326
品番
3025.38-T9
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
質量(g)
32
寸法L(mm)
38
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
11.5
呼び
T9
寸法D(mm)
18
先端形状
トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応