3027.50-M7 CVビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20051658

CVビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM7
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
内容量1個注文コード20051658品番3027.50-M7
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]サイズM7先端形状CV質量(g)38寸法L(mm)50差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)23.5寸法D(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする